品番 : EA983TR-23
品名 : 301x 99mm ボールバルブロックアウト
仕様
| 適合パイプ径 | 73~215mm | 鍵穴径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 301mm | 幅 | 102mm |
| 高さ | 202mm | 重量 | 620g |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 取り外し可能なインサートにより、幅広い形状やサイズのハンドルに対応可能 | |||
| 補助用の背面プレートにより、ダブルロールバルブもロック可能 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-21 155x 76mm ボールバルブロックアウト |
| EA983TR-22 216x 76mm ボールバルブロックアウト |
| EA983TR-23 301x 99mm ボールバルブロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
