品番 : EA983TR-553
品名 : 130.5x47.5x51.0mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
| サイズ | 130.5(W)×47.5(D)×51(H)mm | 最大つかみ幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8.5mm | ねじ径 | 5mm |
| 重量 | 92g | 使用温度範囲 | -20~120℃ |
| 材質 | ナイロンPA | ||
| 8つの穴で調整してロックできます。 | |||
| 簡単に設置でき、工具は不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/09 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-551 104.0x47.5x52.0mm 電気ブレーカーロックアウト |
| EA983TR-552 111.5x47.5x47.0mm 電気ブレーカーロックアウト |
| EA983TR-553 130.5x47.5x51.0mm 電気ブレーカーロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
