品番 : EA983TR-581
品名 : 90.0x29.5x80.0mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
| サイズ | 90(W)×29.5(D)×80(H)mm | 最大つかみ幅 | 24×48mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 7.8mm | 材質 | ナイロンPA |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | ||
| スイッチの振り幅(可動範囲)の距離が短い、大型の配線用遮断器に適しています。 | |||
| 簡単に設置でき、工具は不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/16 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-581 90.0x29.5x80.0mm 電気ブレーカーロックアウト |
| EA983TR-582 90.0x29.5x80.0mm 電気ブレーカーロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
