品番 : EA983TR-631
品名 : φ83x 37mm ボンベバルブロックアウト
仕様
| 外寸サイズ | 128(W)×43(D)×89(H)mm | 対応バルブサイズ | 外径83mm以下 高さ37mm以下 |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8.5mm | 鍵穴数 | 2個 |
| 穴径 | 31mm | 重量 | 86g |
| 材質 | ABS | 使用温度範囲 | -20~90℃ |
| 【バルブハンドルをすっぽり覆うシンプルで確実なロック構造】 ボンベバルブ全体を被せて包み込むため、カバーの上からではハンドルに触れることすらできず、物理的に回転操作を防止できます。 |
|||
| 【南京錠(パドロック)と組み合わせて安全を担保】 被せたカバーの穴に南京錠を掛けてロックするため、鍵を持っている作業当事者以外は取り外し・操作ができません。 |
|||
| 【軽量かつ視認性の高い警告デザイン】 安全用品として目立つ赤色なので、遠くからでも「作業中・操作禁止」であることが一目で判別できます。 |
|||
| 耐クラック性、耐摩耗性、耐候性、耐温度変化性、防火性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 複数人で安全管理を行うためのマルチハスプの装着にも対応しています。 | |||
| ※ご使用には別途、南京錠・ハスプ等が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-631 φ83x 37mm ボンベバルブロックアウト |
| EA983TR-632 φ92x 40mm ボンベバルブロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
