品番 : EA983TS-17A
品名 : データセキュリティ(モジュラージャック専用/10個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-68N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 12×14×11 | 重量 | 6g |
| 入数 | 10個 | 適用モジュラー規格 | RJ-45 |
| カラー | ブラック | 対応機種 | RJ-45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート ※シャッター付きローゼットやシャッター付きJISアダプタには取り付けできません。 |
| モジュラージャック専用 | |||
| 取り外し専用工具1個付 | |||
| ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。 | |||
| 専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。 | |||
| 本体をRJ-45ジャックに差し込むだけで取り付けでき、取り外しは専用工具を差し込んで抜くだけで非常に簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
