品番 : EA983TS-237
品名 : φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-82 |
---|---|---|---|
仕様 | Noble Wedge対応 | セット内容 | ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠 |
サイズ | ワイヤー長:2m ワイヤー直径:2.2mm |
||
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 | |||
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 | |||
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/24 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1954ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TS-237 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) |
EA983TS-238 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)