品番 : EA983TS-251
品名 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-2W |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.5m | ケーブル径 | 1mm |
| 材質 | 亜鉛 ※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
