品番 : EA983TS-202
品名 : セキュリティスロット用ロック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-7P |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25(W)×7(D)×16(H)mm | 重量(g) | 2 |
| 取付スロット規格 | 7×3mm | 適合ワイヤー品番 | EA983TS-251、-261、-266 |
| 適合錠品番 | EA983TS-301~303 | ||
| ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 | |||
| マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 | |||
| ワイヤー、南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 128 (2026/11/18 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
