品番 : EA983TS-261
品名 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-13W |
|---|---|---|---|
| ケーブル径 | 1.5mm | 全長 | 1.0m |
| 取付可能サイズ | 直径2mm以上の穴 | ||
| 取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。 | |||
| 片側は輪になっていません。 | |||
| 直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。 | |||
| 一旦取り付けると外すことはできません。 | |||
| 外す場合はペンチなどで切断してください。 | |||
| 再利用はできません。 | |||
| 材質 | 亜鉛 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
