品番 : EA983TS-268
品名 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-3W-2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2.0m | ケーブル径 | 1.6mm |
| 材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) | ||
| 取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-266 φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-267 φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-268 φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-269 φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
