品番 : EA983TS-277
品名 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-1W |
|---|---|---|---|
| ケーブル径 | 3.5mm | 全長 | 1.5m |
| 材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) | 耐荷重 | 約300kg |
| 取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/18 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-276 φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-277 φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-278 φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
| EA983TS-279 φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
