品番 : EA983TS-30
品名 : 59x91x3mm ICカード個人情報保護ケース(ブルー)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | 050180 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 59×91×3(t)mm | 重量 | 12g |
| 材質 | 本体:硬質PVC+特殊磁性体 | カラー | ブルー |
| マイナンバー個人番号カード裏面の個人番号が見られるのを防ぎ遠隔リーダーによるスキミングを防ぎます。 | |||
| カード裏面の個人番号が他人に見られることを防ぎます。 | |||
| カード内の電子情報が、遠隔リーダーによる非接触スキミングにより盗まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-29 59x91x3mm ICカード個人情報保護ケース(ピンク) |
| EA983TS-30 59x91x3mm ICカード個人情報保護ケース(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
