品番 : EA983TS-31
品名 : 35mmx50m 封印テープ
仕様
| サイズ | 35mm×50m | テープの厚み | 60ミクロン(0.06mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレンフィルム | カラー | ブルー |
| 一度貼り付けると、剥がした際に基材破壊が起きて剥がした事が分かります。 | |||
| 手で切れるようにテープにはカットが入っており便利です。 | |||
| ※両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあり、ここは触っても青いテープが付着しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/14 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-31 35mmx50m 封印テープ |
| EA983TS-32 50mmx50m 封印テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
