品番 : EA983TS-317
品名 : φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤ(Nano Saver用)
NanoSaver対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-38S-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | シリンダ直径/12.5mm ワイヤー長/2m ワイヤー直径/4.4mm |
重量 | 108g |
| 対応スロットサイズ | 2.5×6mm | 取り付け可能スロット名称 | NanoSaver(ナノ) |
| 鍵の種類 | 1種類 | セット内容 | 本体×1、鍵×2 |
| 取付可能スロット | Nano Saver(ナノ) ※約2.5×6mmのNanoセキュリティスロットに対応します。 |
||
| nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 | |||
| シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 | |||
| 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 | |||
| 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
