詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-34

品名 : 25mmx20m 封印テープ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LB-SLTP25
テープサイズ 幅25mm×20m 厚さ 0.175mm
材質 紙基材:クラフト紙
擬似接着部分:ポリエチレンフィルム
剥がしたことがひと目でわかる開封防止テープ。
被着物からテープをはがしたら、再接着できないテープです。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1935ページ 2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-34 25mmx20m 封印テープ
EA983TS-35 50mmx40m 封印テープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top