詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-48

品名 : φ100mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)

仕様

内容 防犯カメラ24時間監視 サイズ φ100㎜
材質 基材:軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
入数 5枚
実際に防犯カメラを設置していなくても、貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。
ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。
英文字入(SECURITY CAMERAS IN OPERATION/24HOUR)
追加説明
アイコン
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/28 20:37現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2313ページ
バリエーション一覧
EA983TS-48 φ100mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)
EA983TS-49 100x 90mm 防犯用ステッカー(カメラ24時間監視/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top