詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TT-41

品名 : φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠)

仕様

仕様 シリンダー錠タイプ ケーブル径 φ4.3mm
全長 545mm 材質 本体:真鍮
ケーブル:スチール(ビニールコート)
鍵:真鍮・ニッケルメッキ
本体幅 29mm
鍵3本付
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ
バリエーション一覧
EA983TT-41 φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
EA983TT-42 φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top