詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-113

品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/青

仕様

幅 37mm ツル径 6.2mm
クリアランス 縦:76mm
横:20mm
本体カラー 青
使用可能温度 -20℃~120℃ 材質 本体:ナイロン
シャックル:ナイロン
付属品 鍵1本
通常の南京錠では届かない奥まった場所や深い位置に対応するロックアウト用南京錠です。
同一キー仕様で複数箇所を1つの鍵で管理できます。
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
非導電仕様なので電気室や分電盤などの電気設備のロックアウトに最適です。
幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。
1人の作業者が複数施錠する場合は同一キー仕様の本商品、個々に管理する場合は個別キー(通常仕様)が適しています。
個別キー(通常仕様)の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/11 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TW-111 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/赤
EA983TW-112 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黄
EA983TW-113 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/青
EA983TW-114 37mm 南京錠(ロックアウト・非導電・吊長/同一キー/黒
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※本商品の本体カラーは青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top