詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-152

品名 : 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/黄)

仕様

本体サイズ 37(W)×20(D)×45(H)mm ケーブル径 φ3.2mm
ケーブル長 175mm 材質 本体:ナイロン
ワイヤー:ステンレス
本体カラー 黄 使用可能温度 -20℃~120℃
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
ワイヤー形状なので複雑な形状や狭い場所でのロックアウトに最適です。
鍵1本付き
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/20 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TW-151 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/赤)
EA983TW-152 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/黄)
EA983TW-153 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/青)
EA983TW-154 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/黒)
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※本商品の本体カラーは黄色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top