品番 : EA983TW-164
品名 : 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/黒)
仕様
| 本体サイズ | 37(W)×20(D)×45(H)mm | ケーブル径 | φ3.2mm |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 175mm | 材質 | 本体:ナイロン ワイヤー:ステンレス |
| 本体カラー | 黒 | 使用可能温度 | -20℃~120℃ |
| キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。 | |||
| ワイヤー形状なので複雑な形状や狭い場所でのロックアウトに最適です。 | |||
| 同一キー仕様で複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| 鍵1本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/20 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TW-161 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/赤) |
| EA983TW-162 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/黄) |
| EA983TW-163 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/青) |
| EA983TW-164 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/同一キー/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA983TW-154 : 37mm ワイヤー錠(ロックアウト用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
