品番 : EA983TW-201
品名 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製)
仕様
| リング内径 | 25mm | 鍵穴径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴数 | 6個 | 全長 | 115mm |
| 材質 | 本体:ポリアミド樹脂(ビニールコーティング) リング:スチール(ニッケルメッキ仕上げ) |
リング厚 | 6.2mm |
| 複数の管理者による施錠管理が可能 | |||
| ※南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TW-201 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
| EA983TW-202 38mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
