詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-212

品名 : 38mm ロックアウトハスプ(フック付/スチール製)

仕様

全長 130mm リング内径 38mm
リング厚 8.3mm 鍵穴径 9.6mm
鍵穴数 6個 材質 本体:ポリアミド樹脂(ビニールコーティング)
リング:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)
複数の管理者による施錠管理が可能
先端が噛み合うフック形状で、より強固にロックします。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/17 03:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TW-211 25mm ロックアウトハスプ(フック付/スチール製)
EA983TW-212 38mm ロックアウトハスプ(フック付/スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top