詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-241

品名 : 25mm ロックアウトハスプ(亜鉛合金製)

仕様

全長 116.4mm リング内径 25mm
リング厚 4mm 鍵穴径 9mm
鍵穴数 8個 材質 本体:ポリアミド樹脂
リング:亜鉛合金
複数の管理者による施錠管理が可能です。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/17 03:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TW-241 25mm ロックアウトハスプ(亜鉛合金製)
EA983TW-242 38mm ロックアウトハスプ(亜鉛合金製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top