詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-3

品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト用/青)

仕様

幅 37mm ツル径 6.2mm
クリアランス 縦:38mm
横:20mm
本体カラー 青
使用可能温度 -20℃~120℃ 材質 本体:ナイロン
シャックル:スチール
付属品 鍵1本
工場の設備メンテナンスや清掃時の事故を防ぐ、ロックアウト用南京錠です。
キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。
個々に管理する場合は本商品、1人の作業者が複数施錠する場合は「同一キー仕様」が適しています。
同一キー仕様の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TW-1 37mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
EA983TW-2 37mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
EA983TW-3 37mm 南京錠(ロックアウト用/青)
EA983TW-4 37mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※本商品の本体カラーは青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top