品番 : EA983TW-44
品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒)
仕様
| 幅 | 37mm | ツル径 | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | 縦:38mm 横:20mm |
材質 | 本体:ナイロン シャックル:ナイロン |
| 本体カラー | 黒 | 使用可能温度 | -20℃~120℃ |
| 付属品 | 鍵1本 | ||
| 非導電仕様なので電気室や分電盤などの電気設備のロックアウトに最適です。 | |||
| ツルまでナイロン素材(金属非使用)のため電気を通しません。 | |||
| キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。 | |||
| 幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。 | |||
| 本体正面には「危険 施錠中 取り外し禁止」の標準標識ラベルが貼付されており、周囲へ作業中であることを明確に周知できます。 | |||
| 個々に管理する場合は本商品、1人の作業者が複数施錠する場合は「同一キー仕様」が適しています。 | |||
| 同一キー仕様の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TW-41 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/赤) |
| EA983TW-42 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黄) |
| EA983TW-43 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/青) |
| EA983TW-44 37mm 南京錠(ロックアウト用・非導電/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
