品番 : EA983TW-74
品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/黒)
仕様
| 幅 | 37mm | ツル径 | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | 縦:76mm 横:20mm |
材質 | 本体:ナイロン シャックル:スチール |
| 本体カラー | 黒 | 使用可能温度 | -20℃~120℃ |
| 付属品 | 鍵1本 | ||
| 通常の南京錠では届かない奥まった場所や深い位置に対応するロックアウト用南京錠です。 | |||
| 同一キー仕様で複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。 | |||
| 幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。 | |||
| 1人の作業者が複数施錠する場合は同一キー仕様の本商品、個々に管理する場合は個別キー(通常仕様)が適しています。 | |||
| 個別キー(通常仕様)の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TW-71 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/赤) |
| EA983TW-72 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/黄) |
| EA983TW-73 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/青) |
| EA983TW-74 37mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/同一キー/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
