品番 : EA983TW-91
品名 : 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/赤)
仕様
| 幅 | 37mm | ツル径 | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| クリアランス | 縦:76mm 横:20mm |
本体カラー | 赤 |
| 使用可能温度 | -20℃~120℃ | 材質 | 本体:ナイロン シャックル:ステンレス |
| 付属品 | 鍵1本 | ||
| 通常の南京錠では届かない奥まった場所や深い位置に対応するロックアウト用南京錠です。 | |||
| 同一キー仕様。複数箇所を1つの鍵で管理できます。 | |||
| キー保持機能付で、シャックルが開いているときは、キーを取り外すことはできません。 | |||
| 幅広い温度環境に対応し、工場内の高温エリアから屋外の設備管理まで安定して使用できます。 | |||
| 1人の作業者が複数施錠する場合は同一キー仕様の本商品、個々に管理する場合は個別キー(通常仕様)が適しています。 | |||
| 個別キー(通常仕様)の南京錠や、合わせて使用をオススメする商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/11 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TW-91 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/赤) |
| EA983TW-92 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/黄) |
| EA983TW-93 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/青) |
| EA983TW-94 37mm 南京錠(ロックアウト・SUSツル・吊長/同一キー/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983TW-120 : 防水・防塵カバー(ロックアウト南京錠用) |
| 関連商品 | EA983TW-291 : 73.0x178mm ロックアウトハスプ(アルミ製) |
| 関連商品 | EA983TW-501 : 85x156mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚) |
| 関連商品 | EA983TW-511 : 50x 63mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
