品番 : EA983ZA-46
品名 : 75x22x145mm キーボックス(可変ダイヤル式)
仕様
| 幅(mm) | 75 | ツル径(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(mm) | タテ:40 ヨコ:40 |
外寸サイズ(mm) | 75×22×145(H) |
| 内寸サイズ(mm) | 36.5×13.5×80(H) | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト シャックル:スチール(焼き入れ処理) |
| 番号可変式(4桁ダイヤル式) | |||
| 屋外使用可 | |||
| コンパクトにカギを収納。 | |||
| ワンタッチ開錠! | |||
| 賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。 |
|||
| 暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。 | |||
| シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です。(日本製耐水ラベル使用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/15 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
