品番 : EA983ZY-6B
品名 : 205mm 緊急脱出用ツール
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | DT-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 緊急時の車内からの脱出用 | 全長 | 205mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ハンマー:超硬合金 カッター刃:ステンレス刃物鋼 ホルダー:ポリプロピレン樹脂 |
重量 | 60g |
| 付属品 | 車内用ホルダー | ||
| シートベルトカット、ガラス破砕が一体化された構造の緊急脱出用ツール | |||
| 本体わずか60gの軽量設計。 女性や高齢者の方でも使いやすく、水没しても水に浮きます。 |
|||
| スッと引けばシートベルトが切れ、その勢いでサイドウインドウを割ります。 ツールをわざわざ持ち替えることなく一連の動作の中で使用できる理想的な形です。 |
|||
| 【シートベルトカッター】 ・鋭いカッターでシートベルトをスパッと切ることができます。 ・シートベルトの開口部の幅は指が入りケガをしないよう工夫がされています。 ・シートベルトがねじれたりしないようにシートベルトを広げて真っすぐ切れるようにガイド機能が付いてます。 ・刃の角度は、シートベルトとの抵抗を小さくする事でサッと切れるように工夫がされています。 |
|||
| 【ハンマー】 ・強化ガラスの特性を利用し、極めて高度の高い(硬度80度以上)金属を使用しているため、小さな力でサイドウィンドーを割ることができます。 ・持ち手部分は握りやすいブリップ形状になっており、滑らず握ることができます。 |
|||
| ※注意※ ・サイドガラス(強化ガラス)専用です。フロントガラス・リアガラス等の合わせガラスには使用できません。 ・使用の際は勢いをつけずガラスを破砕して下さい。勢いをつけすぎるとガラスが飛び散りケガをする恐れがあります。 ・シートベルト以外の物は切らないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

