品番 : EA984EB-7
品名 : 350kg/0-300mm 石材用クランプ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SE300 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 350kg | クランプ範囲 | 0~300mm |
| 全長 | 737mm | 重量 | 10kg |
| 材質 | 本体:スチール 当て板:特殊ウレタン |
||
| 開口幅に関係なく当て板が必ず平行となる構造で、石材の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 | |||
| 石材をおろすと自動的に開口の状態でロックされるストッパー付き | |||
| 当て板には傷がつきにくいようウレタンを装着 | |||
| ※通常使用より小幅な石材を吊り上げる場合は、締め付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。 | |||
| ※水・油・粉が付着している場合はすべるおそれがあるため、必ずよく拭き取ってください。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:(max)590mm (min)370mm B:(max)737mm (min)322mm C:0-300mm D:19mm E:72mm F:72mm g:125-135mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984EB-3 300kg/0-180mm 石材用クランプ |
| EA984EB-7 350kg/0-300mm 石材用クランプ |
| EA984EB-4 400kg/0-450mm 石材用クランプ |
| EA984EB-6 450kg/0-750mm 石材用クランプ |
