品番 : EA984SE-23
品名 : 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/アルミベース)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 286(W)×533(D)×311(H)mm | 重量 | 7.5kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ウレタン ベース:アルミニウム |
入数 | 1個 |
| 推奨タイヤサイズ | 91~116cm | 最大車両総重量 | 68t |
| 色 | 黄 | ||
| 凍結したような場所に 消防車両、大型ユーティリティ車両、地下採掘設備などに |
|||
| 底面にアルミニウムベースプレート付き | |||
| ロープ、チェーン用の取付穴付 | |||
| 背面に窪みに持ち運び用ハンドル付き | |||
| 耐油性・耐燃料性・耐溶剤性・耐久性 | |||
| SAE-J348、NFPA 1901、およびNFPA1906規格に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

