詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-10

品名 : 130x 85x 75mm タイヤストッパー(2個組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトに収納できます

仕様

材質 スチール 折畳時サイズ 85(W)×130(D)×22(H)mm
コンパクトに収納できます。
サイズ(mm)W×D×H 85×105×88 重量(g) 380(1個)
入数 2個
軽~小型自動車対応(能力:約907kg)
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 03:49現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0294ページ

代替品

EA984VA-8A
  • 品番

    EA984VA-8A

  • コメント

    1個 単位です

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top