詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985EG-13

品名 : 1.0ton/1,000mm ハンドパレットトラック

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー をくだ屋技研(O.P.K.) 型番 CP-10S-100
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 積載荷重 1000kg
最高位 200mm 最低位 80mm
フォークサイズ 1000×520mm 爪幅 120mm
ロードホイール 材質:ウレタン
サイズ:φ80×56mm
ステアリングホイール 材質:ゴム
サイズ:φ180×60mm
重量 55kg
高品質な日本製ハンドパレットトラック
レバーを握るだけの簡単操作で誰でも手軽に搬送できます。
ワンタッチのニュートラルレバーにより、負荷時でも軽々と走行・操作が可能。
ステアリングホイールの軽量化と樹脂製ハンドルの採用により、手触りが良く滑らかな取り回しを実現。
自動積荷チェックバルブ:リフト時の過積載を防止
急降下防止バルブ:急降下を防ぎ、下降時の衝撃を緩和
バルブクリーニング装置:内部の簡単な洗浄により正常な状態を維持
追加説明
カタログ価格

106,000 円(税抜)/ 116,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1669ページ
バリエーション一覧
EA985EG-13 1.0ton/1,000mm ハンドパレットトラック
EA985EG-15 1.0ton/1,200mm ハンドパレットトラック
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1000mm\nB:520mm\nC:120mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top