品番 : EA985EG-33
品名 : 1.5ton/1,220mm ハンドパレットトラック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | CP-15L-122 |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 1500kg | 最低位 | 80mm |
| 最高位 | 200mm | 重量 | 83kg |
| フォークサイズ | A:1220mm B:685mm C:150mm |
ステアリングホイール | 材質:ゴム サイズ:φ180×60mm |
| ロードホイール | 材質:ウレタン サイズ:φ80×73mm |
||
| 日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,000 円(税抜)/ 135,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
