品番 : EA985EH-24
品名 : 1.5ton/1,400mm ハンドパレットトラック(低床型)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | CP-15L-140H |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 積載荷重 | 1500kg |
| 最高位 | 185mm | 最低位 | 65mm |
| フォークサイズ | 1400×685mm | 爪幅 | 150mm |
| ロードホイール(ウレタン) | φ65×73mm | ステアリングホイール(ゴム) | φ180×60mm |
| 重量 | 93kg | ||
| 高品質な日本製ハンドパレットトラック | |||
| OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ | |||
| レバーを握るだけの簡単操作で誰でも手軽に搬送できます。 | |||
| ワンタッチのニュートラルレバーにより、負荷時でも軽々と走行・操作が可能。 | |||
| ステアリングホイールの軽量化と樹脂製ハンドルの採用により、手触りが良く滑らかな取り回しを実現。 | |||
| 自動積荷チェックバルブ:リフト時の過積載を防止 急降下防止バルブ:急降下を防ぎ、下降時の衝撃を緩和 バルブクリーニング装置:内部の簡単な洗浄により正常な状態を維持 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
171,000 円(税抜)/ 188,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985EH-21 1.5ton/1,070mm ハンドパレットトラック(低床型) |
| EA985EH-22 1.5ton/1,150mm ハンドパレットトラック(低床型) |
| EA985EH-24 1.5ton/1,400mm ハンドパレットトラック(低床型) |
