詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985EJ-1

品名 : 1.0ton/ 850mm ハンドパレットトラック(超低床型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー をくだ屋技研(O.P.K.) 型番 CPL-10M-85
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 積載荷重 1000kg
最高位 135mm 最低位 45mm
フォークサイズ 850×450mm 爪幅 150mm
ロードホイール(ナイロン) φ45×73mm ステアリングホイール(ウレタン) φ150×45mm
重量 56kg
OA機器、自動販売機などの運搬に最適な超低床タイプ
日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行えます。
追加説明
カタログ価格

163,000 (税抜)/ 179,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/26 12:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA985EJ-3
  • 品番

    EA985EJ-3

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA985EJ-1 1.0ton/ 850mm ハンドパレットトラック(超低床型)
EA985EJ-3 1.0ton/1,070mm ハンドパレットトラック(超低床型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top