詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985ER-13

品名 : 1.0t/1,070mm ハイリフト パレットトラック(手動式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー をくだ屋技研(O.P.K.) 型番 HC-10A-70
積載荷重 1000kg 最高位 700mm
最低位 85mm フォークサイズ 1070×520mm
爪幅 150mm ポンプ回数 86回
ステアリングホイール 材質:ゴム
サイズ:φ180×60mm
ロードホイール 材質:ウレタン
サイズ:φ80×73mm
重量 130kg
高品質な日本製で荷揚げ動作もスムーズ
リフトアップスピード約 2.5~3倍の早揚り装置付
パレットトラックの操作性で、運搬しながら組立・加工ラインへスムーズにアプローチ可能。
ワンタッチのニュートラルレバー付き
タフネス設計の2段式油圧シリンダー
追加説明
カタログ価格

372,000 円(税抜)/ 409,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 20:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1669ページ
ウェブカタログ画像
  • A:1070mm\nB:520mm\nC:150mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top