詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985MB-242

品名 : 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー マキテック 型番 R-2812P-1500-400-40
ローラー幅 400㎜ 全長 1500mm
ローラー直径 28.6mm 材質 スチール
用途 軽荷重搬送用 ピッチ 40mm
ローラー耐荷重 31㎏/本 脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg
1500mm:300kg
2000mm:200kg
3000mm:90kg
重量 23.7kg
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 13:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1673ページ
バリエーション一覧
EA985MB-231 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-232 300x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-233 300x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-331 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-332 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-333 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-31 300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-33 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-241 400x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-242 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-243 400x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-341 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-342 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-343 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-42 400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)
EA985MB-43 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 連結可能(赤丸で囲った部分が連結板です。)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top