品番 : EA985MD-133
品名 : 300x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マキテック | 型番 | R-2212P-2000-300-30 |
|---|---|---|---|
| ローラー幅 | 300㎜ | ローラー耐荷重 | 14㎏/本 |
| 全長 | 2000mm | ローラー直径 | 22.2mm |
| 材質 | スチール | 用途 | 軽荷重搬送用 |
| ピッチ | 30mm | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg |
| 重量 | 25.8kg | ||
| プレスベアリング・安価タイプ | |||
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1673ページ | ||||
