品番 : EA985P-31
品名 : 1100x1100x1065mm ボックスパレット(フタ付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806580-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンパレッターF#1000-2 | 積載荷重 | 動荷重:0.4t |
| サイズ | 外寸:1100×1100×1065(H)mm 内寸:1040×1040×947(H)mm 有効内寸:1040×1040×932(H)mm |
内容量 | 1023L |
| 差込口幅 | 250mm | 重量 | 56kg |
| 圧縮荷重 | 132kN(13,500kgf)(2段圧縮) | 折りたたみ時全高 | 242mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトグレー/ブルー |
| 側壁が外せるので内容物の出し入れが簡単です。 | |||
| フタを外して段積みが可能です。 | |||
| 動荷重0.4tonになってますが、動かす事を想定せず、設置を想定されている場合は1.0tonまで積載できます。 (万が一動かす場合は0.4tonまで荷物降ろして頂く必要があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,400 円(税抜)/ 121,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
