品番 : EA985PK-2A
品名 : 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/青)
仕様
| 仕様 | ファスナータイプ | 色 | ブルー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1200×1200×1300(H)mm | 厚み | 0.35mm |
| 番手 | #3000 | 材質 | ポリエチレン |
| パレット積載品を日光・紫外線、汚れからしっかりガードします。 | |||
| パレット毎に保管(カバー)でき、スペース効率を高めます。 | |||
| 在庫商品管理が手軽にできます。 | |||
| シール加工のBOX型 | |||
| 軽量で制電防止加工 | |||
| 荷物の出し入れが容易にできるファスナータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/22 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985PK-1A 1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青) |
| EA985PK-2A 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
