品番 : EA985R-17
品名 : 1200x1020x950mm メッシュパレット(回転フォーク対応)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 803280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TLコンパレッターF#880DB | 積載荷重 | 1000㎏ |
| コンテナサイズ | 外寸:1200×1020×950(H)mm 内寸:1150×960×795(H)mm 有効内寸:1150×960×775(H)mm |
重量(kg) | 57 |
| 材質 | 特殊超強化ポリプロピレン | 容量 | 877.7L |
| 圧縮荷重 | 244.4kN(24926kgf)(2段圧縮) | 折りたたみ時全高 | 320mm |
| 色 | Aグレー | カード差込口幅 | 240、258mm |
| 折りたたみ式で、側面を起こす・倒すだけの簡単な組付により省スペースで実施可能 | |||
| 折畳状態でも段積機構があり、安定した段積みが可能 | |||
| 下面にデッキボードが一体化されたTLコンパレッター | |||
| 回転フォークリフトでの反転排出が可能で作業効率が向上(回転機能のない通常のフォークリフトでも使用可能) | |||
| コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用可能 | |||
| 金属製を上回る強度と使いやすさを備え、オール樹脂製のためサビの心配がありません。 | |||
| 両長側面が半開・全開できるサイドゲート付きで、内容物の出し入れがスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,400 円(税抜)/ 118,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985R-16 1200x1020x905mm メッシュパレット(回転フォーク対応) |
| EA985R-17 1200x1020x950mm メッシュパレット(回転フォーク対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
