品番 : EA985RH-11
品名 : 1000x 800x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入
仕様
| サイズ(mm) | 800×1000×800(H) | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン(PE糸入り) | 色 | 透明 |
| 重量 | 1170g | ||
| マジックテープタイプ | |||
| 工場内のメッシュパレットに被せるシート | |||
| カバーをかけたまま段積みが可能です。 | |||
| 広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985RH-11 1000x 800x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入 |
| EA985RH-12 1200x1000x 800mm メッシュパレットカバー(透明/糸入 |
ウェブカタログ画像
拡大
