詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DB-53

品名 : 24.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重 24t(12t×2) 荷台サイズ(mm) 425×220
ベースサイズ 495×288×110(H)mm ローラーサイズ φ83×85mm
調整範囲 850~1190mm 重量 88kg
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
ローラー:スチール
連結棒:スチール
ボールベアリング
丈夫な溶接鋼構造
機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。
大型のスチールローラーは非常に頑丈で重い荷物を積載した場合でも、スムーズな走行が可能です。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

149,000 円(税抜)/ 163,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1671ページ
バリエーション一覧
EA986DB-51 6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
EA986DB-52 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
EA986DB-53 24.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top