詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DB-58

品名 : 12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

積載均等耐荷重 12t 荷台サイズ 400×220mm
外径サイズ 640×566×115(H)mm ハンドル長 1075mm
ローラーサイズ φ83×85mm 重量 66kg
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
ローラー:スチール
丈夫な溶接鋼構造
機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押したりすることができます。
大型のスチールローラーは非常に頑丈で重い荷物を積載した場合でも、スムーズな走行が可能です。
荷台は可動式で方向転換が簡単です。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

206,100 円(税抜)/ 226,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1671ページ
バリエーション一覧
EA986DB-56 3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
EA986DB-57 6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
EA986DB-58 12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986DB-57
  • ※画像はEA986DB-57
  • 牽引用の穴付きハンドル
  • ※画像はEA986DB-57

商品動画

※動画はEA986DB-57です。 ※動画はEA986DB-57です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top