品番 : EA986DP-1
品名 : 150kg リフター&ローラーセット
仕様
| メーカー名 | 大洋精工 | 型番 | LP-200N |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | リフター×1台 台車×4台 |
積載均等耐荷重 | リフター:150kg 台車(1台):100kg(4個使用の場合は300kgまで) |
| サイズ | リフター:67x44x320(H)mm 台車:80(W)x100(D)x30(H)mm |
床高さ | 30mm |
| 材質 | リフター:スチール・ABS・PVC 台車:ABS・ウレタンクッション |
重量 | リフター:258g 台車(1台):89g |
| 重い家具をらくらく移動できる、リフターと台車のセット | |||
| リフターはてこの原理で、100Kgの重い物でもわずか19Kgの力で持上げられます。 | |||
| すべりにくいソフトグリップを採用 | |||
| フォーク先端は厚さを薄く仕上げており、家具の下に入れやすくなっています。 | |||
| 台車は4台で300kgの物まで移動可能。家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。 | |||
| 高さ30mm以下の台車は家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく、「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減されます。 | |||
| 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。 | |||
| 4軸6組の車輪(ローラー)で、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に落ちることなく移動できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986DP-1 150kg リフター&ローラーセット |
| EA986DP-2 150kg リフター&ローラーセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986DP-11A : リフター(EA986DP-1,-2用) |
| 部品 | EA986DP-12A : ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
