品番 : EA986ED-2
品名 : ステアリングカバー(軽自動車/普通車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AYC402 |
---|---|---|---|
適用ハンドル | φ36~φ39㎜ | 材質 | 綿、ポリエステル、PVC |
重量 | 70g | ||
軽自動車から普通車のミニバンまで対応します。 | |||
ガタつき点検時にハンドルを左右に操作しても、滑り・ずれが起こりにくい固定バンドを採用しました。 | |||
ハンドルセンター部が開いた形状でメーター類の検査・点検作業が容易です。 | |||
整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。 | |||
※本製品群を車輌に装着した状態で、走行及び運転しないでください。 | |||
※ハンドル形状により、装着できない場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986ED 4点 メンテナンスカバーセット |
EA986ED-1 シートカバー(軽自動車/普通車用) |
EA986ED-2 ステアリングカバー(軽自動車/普通車用) |
EA986ED-3 フロアマットカバー(軽自動車/普通車用) |
EA986ED-4 スカッフプレーカバー(軽自動車/普通車用) |