品番 : EA986GE-75
品名 : 75mm キャスター(自在金具・差込型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いナイロン製
仕様
仕様 | 自在ストッパー無 | 固定ピンサイズ | φ11×30.5mm |
---|---|---|---|
材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
車輪径×幅(mm) | 75×25 | 取付高(H)mm | 98 |
耐荷重(kg) | 60 (3km/h時) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
重量(g) | 314 | ||
ボールベアリング | |||
差込み型 | |||
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | |||
軽荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/26 01:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986GE-50 50mm キャスター(自在金具・差込型) |
EA986GE-75 75mm キャスター(自在金具・差込型) |
EA986GE-100 100mm キャスター(自在金具・差込型) |