詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GL-1

品名 : 100mm キャスター(固定金具/耐熱)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐熱性に優れています

仕様

仕様 固定車輪 耐熱温度 -25℃~200℃
材質 金具:スチール、
車輪:耐熱ソリッドゴム
車輪径×幅 100×30mm
全高 125mm 耐荷重(kg) 65
ローラーベアリング
プレート取付け型
軽荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986GL-1 100mm キャスター(固定金具/耐熱)
EA986GL-2 125mm キャスター(固定金具/耐熱)
EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱)
EA986GL-4 200mm キャスター(固定金具/耐熱)
ウェブカタログ画像
  • ローラーベアリング

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top