品番 : EA986GL-11
品名 : 100mm キャスター(自在金具/耐熱)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐熱性に優れています
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 耐熱温度 | -25℃~200℃ |
---|---|---|---|
材質 | 金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム |
車輪径×幅 | 100×30mm |
全高 | 125mm | 耐荷重(kg) | 65 |
ローラーベアリング | |||
プレート取付け型 | |||
軽荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 22:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986GL-11 100mm キャスター(自在金具/耐熱) |
EA986GL-12 125mm キャスター(自在金具/耐熱) |
EA986GL-13 160mm キャスター(自在金具/耐熱) |
EA986GL-14 200mm キャスター(自在金具/耐熱) |